Få mere at vide
Dimethylchlorphosphat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl chlorophosphate |
| Tæthed | 1.3400g/mL |
| Kogepunkt | 80°C (25.0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C |
| Analyseprocentområde | 95% min. (Argentometry) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3O)2POCl |
| Mængde | 5 g |
| Specifik vægtfylde | 1.34 |
| IUPAC navn | dimethylphosphorchloridat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dimethyl chlorophosphate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.