Få mere at vide
Diethyloxalacetat natriumsalt, 95%
Beskrivelse
Diethyloxalacetat-natriumsalt anvendes til fremstilling af oxaloeddikesyre. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Diethyloxalacetat-natriumsalt anvendes til fremstilling af oxaloeddikesyre. Det bruges også som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand (1,2 g/L) (25 °C).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl oxalacetate sodium salt |
| Smeltepunkt | ∼185°C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 4279609 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water (1.2g/L) (25°C). |
| Formel vægt | 210.16 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.