Få mere at vide
Dicyclohexylacetic acid, 98+%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dicyclohexylacetic acid |
| Smeltepunkt | 139°C to 141°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), |
| Formel vægt | 224.34 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.