missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Myo-inositol, 99,26%, Til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Myo-inositol |
| Navn note | For HPLC analysis |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 6.2g/mL |
| Analyseprocentområde | 99.26% |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 180.2 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- D-myo-Inositol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: D-myo-Inositol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion