missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Flexible silicone rings for easy pipette and dispenser identification and labelling 73 mm inner diameter
- Ideal fit for Eppendorf 12 or 24 channel pipettes (lower part)
- Prevent errors from pipette misidentification and add color and joy to your lab (12 vibrant colors)
- Autoclavable and suitable for UV or H2O2 sterilization as well as extensively tested for lab use
- Unmistakably Eppendorf ColorTag rings have the Eppendorf logo embossed inside for easy recognition of the original
- Eco-friendly, re-closable packaging made from 100 % paper
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neonmagenta |
| Materiale | Silicone |
| Type | Pipette Lower Part |
| Mængde | 5 Pk. |
| Diameter (metrisk) åbning | 73 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?