missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromone-3-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 151°C to 155°C |
| Farve | Orange |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 174.16 |
| Procent renhed | ≥97.5% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?