missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
kolesterol,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesterol |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.067g/mL |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 386.64 |
| Fysisk form | Pulver |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion