missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cellekulturoverflade

CELLdisc flerlagsenhed til forenkling af opskalering og massecellekultur. Dækker en række cellekulturoverflader fra 250 cm 2 op til 10.000 cm 2
Brand: Greiner Bio-One 678108
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ny TC-behandlet flerlagsanordning, der dækker en række cellekulturoverflader fra 250 cm 2 til 10.000 cm 2
- Minimum plads nødvendig til håndtering af enheden 40 % højere overflade/volumen-forhold end konventionelle flerlagssystemer
- TC Overfladebehandling for optimal cellevedhæftning
- Optimal ventilation gennem central gasstøttekanal
- Gasindtag og -udtag udstyret med filtre
- Nem tilgængelighed på grund af bred åbning
- Forudsigelig opskalering inden for ét format (250 cm 2 til 10.000 cm 2 )
- Velegnet til grundforskning såvel som industrielle anvendelser
- Steril (SAL 10-6)
- Ikke-pyrogen
- Ikke-cytotoksisk
- Fri for påviselig Nase, RNase og humant DNA

Tekniske data
Rød | |
130 mm | |
4° til 37 °C | |
Skruelåg | |
8 |
Polystyren | |
Cellekulturkolbe | |
199.49 mm | |
2000 cm 2 | |
1 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cellekulturoverflade > Kulturareal: 2000 cm 2 ; Bakkelag: 8
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion