missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cellekulturoverflade Artikelnummer.: 15603176
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv

Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cellekulturoverflade
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-8642012
1000 cm 2, 4, Pakke med 4
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kulturområde:
1000 cm 2
2000 cm 2
4000 cm 2
Bakkelag:
4
8
16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 3
Pakke med 4
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15603176

Brand: Greiner Bio-One 678104

Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CELLdisc flerlagsenhed til forenkling af opskalering og massecellekultur. Dækker en række cellekulturoverflader fra 250 cm 2 op til 10.000 cm 2

  • Ny TC-behandlet flerlagsanordning, der dækker en række cellekulturoverflader fra 250 cm 2 til 10.000 cm 2
  • Minimum plads nødvendig til håndtering af enheden 40 % højere overflade/volumen-forhold end konventionelle flerlagssystemer
  • TC Overfladebehandling for optimal cellevedhæftning
  • Optimal ventilation gennem central gasstøttekanal
  • Gasindtag og -udtag udstyret med filtre
  • Nem tilgængelighed på grund af bred åbning
  • Forudsigelig opskalering inden for ét format (250 cm 2 til 10.000 cm 2 )
  • Velegnet til grundforskning såvel som industrielle anvendelser
  • Steril (SAL 10-6)
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • Fri for påviselig Nase, RNase og humant DNA
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Lukningsfarve Rød
Materiale Polystyren
Længde (metrisk) 86.6 mm
Produkttype Cellekulturkolbe
Temperaturområde (metrisk) 4° til 37 °C
Bredde (metrisk) 199.49 mm
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Kulturområde 1000 cm 2
Bakkelag 4
Mængde 1
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Greiner Bio-One CELLdisc Multilayer Cellekulturoverflade >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.