Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Steril Nitril RABS/Isolator Sleeve
De BioClean™ Steril Nitrile RABS/Isolator Sleeve er fremstillet af nitril med utroligt lave niveauer af partikler og fremragende ESD-egenskaber.
Brand: Ansell™ GSL15NITPP26
Beskrivelse
- 100 % vandlækage testet (før den guillotineres).
- Velegnet til brug med en bred vifte af manchetsystemer.
- Tredobbelt i sække.
- Autoklave kompatibel - kun ærme.

Tekniske data
Nej | |
Ja | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
Et stykke pr. forseglet indre PE-pose, en inderpose pr. forseglet anden indre PE-pose, en anden inderpose pr. forseglet ydre PE-pose, 20 ydre poser pr. foret indre hvid Correx polyethylenboks | |
Laboratorie | |
Ja | |
Perlemanchet | |
0.50 mm | |
Unisex | |
6 til 8 tommer. | |
GSL |
ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 | |
DI vask | |
Opbevares på et tørt, køligt sted (< 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys. | |
Nej | |
Hvid | |
Nitril, latex dyppet | |
20 mio | |
Farmaceutisk fremstilling, laboratorieforskning og -udvikling, råmaterialer og præparation, bioteknologisk fremstilling, steril behandlingsafdeling, halvlederfremstilling | |
PE poser, Correx polyethylen boks | |
20 Pk. |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.