missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Benzo-18-crown-6, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo-18-crown-6 |
| Smeltepunkt | 43°C to 45°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1626123 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Synonym | benzo-18-crown-6, b18c6-benzo crown ether, benzo-18-crown 6-ether, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo b 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, 2,3-benzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxaoctadec-2-ene, monobenzo-18-crown-6, benzo-18-crown6-ether, 2,3-benzo-18-crown-6, benzo-18-crown, benzo-18-crown 1g |
| Formel vægt | 312.37 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Benzo-18-Crown-6
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: benzo-18-crown-6
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?