missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
uvex Athletic Lite monteringshandsker
Handsker er konstrueret af en kombination af polyamid og elastan, med en nitrilgummi mikroskumbelægning for forbedret greb i tørre eller let fugtige applikationer.
Brand: uvex 6002709
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Slank, ergonomisk pasform giver mulighed for præcisionsarbejde med høje niveauer af brugerkomfort
- Finstruktureret mikroskumbelægning med åbne porer forbedrer grebet
- Åndbar, mat belægning reducerer overdreven sved
- Ideel til præcist montagearbejde, vedligeholdelse, inspektion og sortering
- Certificeret af OEKO-TEX™ Standard 100

Tekniske data
OEKO-TEX™ Standard 100 | |
NBR MicroFoam | |
Glat | |
Ja | |
Mekaniske beskyttelseshandsker | |
4132X | |
Unisex | |
Athletic Lite |
Industri | |
Blå, Sort | |
Ambidekstrøs | |
Polyamid, Elastan | |
9 | |
Eftersyn, præcisionsmontagearbejde, reparationsarbejde og sortering | |
Strikke |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
uvex Athletic Lite monteringshandsker > 9
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion