Få mere at vide
8-Bromo-1-octanol, 95%
Beskrivelse
Det bruges til at fremstille 8-phenylselanyl-octan-1-ol ved reaktion med diphenyl-diselan. Reaktionen sker med reagens natriumborhydrid og opløsningsmiddel ethanol ved omgivelsestemperatur. Udbyttet er ca. 96%. 8-brom-1-octanol blev anvendt i syntesen af (E)-10-hydroxy-2-decenoic acid (royal jelly acid)1. Det blev også brugt i syntesen af (Z)-14-methyl-9-pentadecensyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges til at fremstille 8-phenylselanyl-octan-1-ol ved reaktion med diphenyl-diselan. Reaktionen sker med reagens natriumborhydrid og opløsningsmiddel ethanol ved omgivelsestemperatur. Udbyttet er ca. 96%. 8-brom-1-octanol blev anvendt i syntesen af (E)-10-hydroxy-2-decenoic acid (royal jelly acid)1. Det blev også brugt i syntesen af (Z)-14-methyl-9-pentadecensyre.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Afkølet (4 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-Bromo-1-octanol |
| Tæthed | 1.22 |
| Kogepunkt | 79°C to 80°C (0.07 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lineær formel | Br(CH2)8OH |
| Brydningsindeks | 1.481 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1900837 |
| Formel vægt | 209.13 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.