missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(6-amino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | (6-Amino-3-pyridinyl)methanol |
Analyseprocentområde | 97% |
Mængde | 250 mg |
Synonym | 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine |
Formel vægt | 124.14 |
Procent renhed | 97% |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
(6-amino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion