Få mere at vide
4-Nitrophthalsyreanhydrid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Nitrophthalsyreanhydrid anvendes som et mellemprodukt til syntese af en benzimidazol PARP-inhibitor I (succinatsalt) (ABT-472).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til syntese af en benzimidazol PARP-hæmmer I (succinatsalt) (ABT-472).
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Uforeneligt med vand, baser, stærke syrer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophthalic anhydride |
| Smeltepunkt | 116°C to 121°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 179682 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyzes in water. |
| Formel vægt | 193.11 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Teknisk |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.