missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4'-n-Propylacetophenone, 97%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-n-Propylacetophenone |
| Tæthed | 0.98 |
| Kogepunkt | 251°C to 252°C |
| Brydningsindeks | 1.5225 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1858604 |
| Formel vægt | 162.23 |
| Procent renhed | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?