Få mere at vide
4-n-Decyloxybenzoesyre, 96%
Beskrivelse
4-n-Decyloxybenzoesyre, bruges til syntese af flydende krystaller. Det kan også bruges til at reagere med 3-brom-propen til fremstilling af 5-allyloxy-2-phenyl-[1,3]dioxan. Denne reaktion vil kræve reagens tetra-n-butylammoniumbromid og NaH, og menstruum dimethylformamid. Reaktionstiden er 2 timer med temperatur på 20 °C,
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-n-Decyloxybenzoesyre, bruges til syntese af flydende krystaller. Det kan også bruges til at reagere med 3-brom-propen til fremstilling af 5-allyloxy-2-phenyl-[1,3]dioxan. Denne reaktion vil kræve reagens tetra-n-butylammoniumbromid og NaH, og menstruum dimethylformamid. Reaktionstiden er 2 timer med temperatur på 20 °C,
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
smp. 97° (S), 122° (N), 142° (JEG)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Decyloxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 97°C (S) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2113730 |
| Synonym | 4-decyloxy benzoic acid, p-decyloxybenzoic acid, 4-n-decyloxybenzoic acid, 4-decyloxybenzoic acid, benzoic acid,4-decyloxy, benzoic acid, 4-decyloxy, pubchem2671, p-n-decyloxybenzoic acid, 4-decyloxy benzoicacid, para-decyloxy benzoic acid |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 278.39 |
| Procent renhed | 96% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.