Få mere at vide
4-Methyl-2-oxovaleric acid, 94%
Beskrivelse
Ii er et mellemprodukt i metabolismen af leucin og bruges også som smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
som smagsstoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på køl i tætlukkede beholdere. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-2-oxovaleric acid |
| Smeltepunkt | 8°C to 10°C |
| Tæthed | 1.055 |
| Kogepunkt | 82°C to 83°C |
| Lineær formel | (CH3)2CHCH2COCOOH |
| Brydningsindeks | 1.431 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1701823 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Methyl-2-oxovaleric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-2-oxo-pentanoic acid
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.