Få mere at vide
4-Methoxystyrene, 98%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Beskrivelse
4-Methoxystyren anvendes i den ferrichlorid-katalyserede tilsætning af aktiverede methylener til styrener. Det fungerer som en monomer i polymerisationsreaktioner. Yderligere anvendes det til at fremstille 1,1,2,2-tetracyano-3-(p-methoxyphenyl)cyclobutan ved at reagere med ethenetetracarbonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-methoxystyren anvendes til jern(III)chlorid-katalyseret tilsætning af aktiverede methylener til styrener. Det fungerer som en monomer i polymerisationsreaktioner. Yderligere anvendes det til at fremstille 1,1,2,2-tetracyano-3-(p-methoxyphenyl)cyclobutan ved at reagere med ethenetetracarbonitril.
Opløselighed Lidt blandbar
med methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxystyrene |
| Navn note | stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol |
| Tæthed | 1.002 |
| Kogepunkt | 204°C to 205°C |
| Flammepunkt | 72°C (161°F) |
| Brydningsindeks | 1.561 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1098935 |
| Opløselighedsinformation | Slightly miscible with methanol. |
| Formel vægt | 134.18 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.