Få mere at vide
4'-Hydroxynonanofenon, 96%
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Hydroxynonanophenone |
| Smeltepunkt | 53 °C til 57 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2103401 |
| Formel vægt | 234.34 |
| Procent renhed | 96% |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.