Få mere at vide
4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, tech 85%
Beskrivelse
Protoneret diacetonealkohol og protoneret 4-hydroxy-3-methyl-2-butanon gennemgår vinylering og kollisionsinduceret dehydrering som de eneste primære reaktioner, produktet af førstnævnte reaktion består af op til 40% af den samlede produktionfordeling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og protoneret 4-hydroxy-3-methyl-2-butanon gennemgår ''vinylering'' og kollisionsinduceret dehydrering som de eneste primære reaktioner, produktet af førstnævnte reaktion består af op til 40% af den samlede produktionfordeling.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone |
| Brydningsindeks | 1.4325 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 102.13 |
| Procent renhed | 85% |
| Grad | Teknisk |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.