missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-fluor-3-formyl-benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-3-formyl-benzoic acid |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 168.12 |
| Procent renhed | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?