Få mere at vide
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone, 97%
Beskrivelse
4'-chlor-3'-fluoracetophenon er et halogeneret benzenderivat, der anvendes i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4 -′Chloro-3′ -fluoracetophenon er et halogeneret benzenderivat, der anvendes i organisk syntese.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 172.59 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.