missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Descripción
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile |
| Smeltepunkt | 37°C to 41°C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Formel vægt | 169.59 |
| Procent renhed | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?