Få mere at vide
4-chlor-2-fluorbenzylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-chlor-2-fluorbenzylaminhydrochlorid Det bruges som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Chloro-2-fluorobenzylamin hydrochloride Det bruges som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 243°C to 245°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
| Formel vægt | 196.05 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.