missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene |
| Smeltepunkt | 42°C to 45°C |
| Flammepunkt | 113°C (235°F) |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro, benzene,1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, benzene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, acmc-1c7av, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-toluene, buttpark 146\15-31, 2-chloro-4-floro-5-methylnitrobenzene, 2-chloro-4-fluoro-5-methylnitrobenzene |
| Formel vægt | 189.57 |
| Procent renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?