missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-furyl)benzaldehyd, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-furyl)benzaldehyde |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 172.18 |
| Procent renhed | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?