missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide, 99%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide |
| Smeltepunkt | 150°C to 152°C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 200.26 |
| Procent renhed | 99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?