Få mere at vide
3-Methylpyridin-2-carboxaldehyd, 96%
Descrizione
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde |
| Tæthed | 1.08 |
| Flammepunkt | 73 °C (163 °F) |
| Brydningsindeks | 1.538 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 121.14 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.