Få mere at vide
3-methoxybenzylalkohol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Methoxybenzylalkohol bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i ether og alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxybenzyl alcohol |
| Tæthed | 1.112 |
| Kogepunkt | 252°C to 254°C |
| Flammepunkt | 109°C (228°F) |
| Brydningsindeks | 1.544 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2042063 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ether,and alcohol. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 138.17 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.