Få mere at vide
3-iodphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Iodophenylacetonitril er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Iodophenylacetonitril er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Uopløseligt
i
vand
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er følsom over for lys. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Iodophenylacetonitrile |
| Smeltepunkt | 33°C to 35°C |
| Kogepunkt | 138°C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 7350695 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water |
| Formel vægt | 243.05 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.