missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 34°C to 35°C |
| Kogepunkt | 129°C to 132°C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1942621 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 154.14 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?