Få mere at vide
3-Ethoxypropylamin, 99%
Beskrivelse
Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af farvestof og kosmetik. Det bruges også til delvist at åbne den stive oxetankæde og til at identificere Hsp70-modulatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som mellemprodukt i produktionen af farvestoffer og kosmetik. Den bruges også til delvist at åbne den stive oxetankæde og til at identificere Hsp70-modulatorer.
Opløselighed
Blandet i vand.
Noter
Opbevar det væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret. Hold dig væk fra tændingskilder. Beskyt mod elektrostatisk ladning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ethoxypropylamine |
| Kogepunkt | 136 °C til 138 °C |
| Flammepunkt | 32 °C (91 °F) |
| Lineær formel | CH3CH2O(CH2)3NH2 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 1732287 |
| Formel vægt | 103.16 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Ethoxypropylamine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-ethoxy-1-Propanamine
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.