missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Synonym | 3-difluoromethoxy benzaldehyde, 3-difluoromethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-difluoromethoxy, pubchem2907, akos bb61, asischem d51297, benzaldehyde,3-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-3-formylbenzene |
| Formel vægt | 172.13 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?