missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 96%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide |
| Smeltepunkt | 36°C to 40°C |
| Kogepunkt | 125°C to 126°C (15 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.569 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Formel vægt | 223.48 |
| Procent renhed | 96% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?