Få mere at vide
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Beschreibung
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Smeltepunkt | 96°C to 98°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 242.56 |
| Procent renhed | 97% |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.