missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 94%
Beskrivelse
Applications
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Air Sensitive. Store away from air. Store under dry inert gas. Incompatible with oxidizing agents.
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Air Sensitive. Store away from air. Store under dry inert gas. Incompatible with oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde |
| Kogepunkt | 110°C to 113°C (10 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 109757 |
| Formel vægt | 191.05 |
| Procent renhed | 94% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?