Få mere at vide
3-brom-4-methylbenzoesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-brom-4-methylbenzoesyre er blevet brugt i syntesen af biphenylamider, 2-benzazepin-4-eddikesyrederivat, som en analog af den potente, ikke-peptid GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosider. Det bruges også som katalytisk middel og petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-brom-4-methylbenzoesyre er blevet brugt i syntesen af biphenylamider, 2-benzazepin-4-eddikesyrederivat, som en analog til den potente, ikke-peptid GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosider. Det bruges også som katalytisk middel og petrokemisk additiv.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-4-methylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 206°C to 211°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1936510 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 215.05 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.