Få mere at vide
3-Allylsalicylaldehyd, 97%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
3-Allylsalicylaldehyd er et syntetisk mellemprodukt til syntese af 3-aminoflavoner. Flavonoider er blevet undersøgt for deres antiproliferative aktivitet og in vitro cytotoksicitet. Det bruges til fremstilling af oxazolderivater og også imidazol-stilladsbaserede 2-substituerede benzofuraner til påføring mod humane tumorcellelinjer. Det er et reagens i syntesen af antioxidanter og antimikrobielle nye chalconer.
Opløselighed Opløselig i
chloroform.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Allylsalicylaldehyde |
| Tæthed | 1.099 |
| Flammepunkt | 107°C (225°F) |
| Brydningsindeks | 1.5645 |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform. |
| Formel vægt | 162.19 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.