Få mere at vide
3-Acetylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Beskrivelse
Klassisk acetamidomalonat-addition/decarboxylativ hydrolyse som nøgletrinet for dannelsen af den aminosyre-del med udgangspunkt i 4-ethylsulfonyl-α -bromacetophenon fremstillet i to trin ud fra kommercielt tilgængeligt 4-acetyl-benzensulfonylchlorid. Dette derefter behandlet med natriumsulfit under basiske vandige betingelser gav natriumsulfinatet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
addition/decarboxylativ hydrolyse som nøgletrinet for dannelsen af den aminosyre-del med udgangspunkt i 4-ethylsulfonyl-α -bromacetophenon fremstillet i to trin ud fra kommercielt tilgængeligt 4-acetyl-benzensulfonylchlorid. Dette derefter behandlet med natriumsulfit under basiske vandige betingelser gav natriumsulfinatet.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetylbenzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 42°C to 43°C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 218.66 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.