missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3',5'-Difluoracetophenon, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',5'-Difluoroacetophenone |
| Smeltepunkt | 37 °C til 41 °C |
| Kogepunkt | 94 °C til 95 °C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | 82 °C (179 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4876 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 6798740 |
| IUPAC navn | 1-(3,5-difluorphenyl)ethan-1-on |
| Formel vægt | 156.13 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?