Få mere at vide
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide, 97%
Beskrivelse
3,5-difluor-4-methoxybenzylbromid er nyttig til forskningsformål. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5-difluor-4-methoxybenzylbromid er nyttig til forskningsformål. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærk syre og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide |
| Smeltepunkt | 39°C to 42°C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 237.04 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.