Få mere at vide
3,5-Dichlorosalicylaldehyd, 98%
Beskrivelse
3,5-dichlorsalicylaldehyd er blevet anvendt til fremstilling af Schiff-baseligander og (RS)-3,5-dichlor-2-[[(1-phenylethyl)imino]methyl]phenol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
brugt til fremstilling af Schiff-baseligander og (RS)-3,5-dichlor-2-[[(1-phenylethyl)imino]methyl]phenol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichlorosalicylaldehyde |
| Smeltepunkt | 94 °C til 97 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 973391 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig. |
| Formel vægt | 191.01 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.