missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Difluorobenzoyl chloride, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Difluorobenzoyl chloride |
| Tæthed | 1.402 |
| Kogepunkt | 185°C to 186°C |
| Flammepunkt | 78°C (172°F) |
| Brydningsindeks | 1.511 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 4177619 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 176.55 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?