missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Dichlorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichlorobenzotrifluoride |
| Smeltepunkt | -12°C |
| Tæthed | 1.479 |
| Kogepunkt | 173°C to 174°C |
| Flammepunkt | 65°C (149°F) |
| Brydningsindeks | 1.475 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1760 |
| Beilstein | 1950151 |
| Formel vægt | 215 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?