Få mere at vide
3,3'-Dimethoxybenzil, 99+%
Beskrivelse
3,3'-dimethoxybenzil anvendt til fremstilling af benzilderivater. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,3′ -Dimethoxybenzil anvendt til fremstilling af benzilderivater. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Dimethoxybenzil |
| Smeltepunkt | 81 °C til 83 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2382124 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 270.29 |
| Procent renhed | ≥99% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.