missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Trimethylacetyl)thiophene, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trimethylacetyl)thiophene |
| Tæthed | 1.07 |
| Kogepunkt | 114°C to 116°C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | 99°C (210°F) |
| Brydningsindeks | 1.535 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 116243 |
| Formel vægt | 168.26 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?