Få mere at vide
2-Nitrotoluene, 99+%
Beskrivelse
2-Nitrotoluen anvendes som mellemprodukt til o-toludin syntesen, som finder anvendelse i farvestofindustrien. Det anvendes som et reagens til påvisning og fotometrisk bestemmelse af oxidationsmiddel. Det bruges også til bestemmelse af blåsyreindhold i luften. Det fungerer som en forløber til fremstilling af 2-amino-4-chlortoluen, 2-amino-6-chlortoluen, nitrotoluensulfonsyrer og toluennitrosulfonsyrechlorider. Det fungerer som et nitrogentilskud i dyrkningsmediet af pseudomonas sp. stamme ClS1. Det fungerer som et kulstof- og energitilskud i dyrkningsmediet af Pseudomonas sp. stamme JS42.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Nitrotoluen anvendes som mellemprodukt til o-toludin syntesen, som finder anvendelse i farvestofindustrien. Det anvendes som et reagens til påvisning og fotometrisk bestemmelse af oxidationsmiddel. Det bruges også til bestemmelse af blåsyreindhold i luften. Det fungerer som en forløber til fremstilling af 2-amino-4-chlortoluen, 2-amino-6-chlortoluen, nitrotoluensulfonsyrer og toluennitrosulfonsyrechlorider. Det fungerer som et nitrogentilskud i dyrkningsmediet af pseudomonas sp. stamme ClS1. Det fungerer som et kulstof- og energitilskud i dyrkningsmediet af Pseudomonas sp. stamme JS42.
Opløselighed
Blandbar med acetone, benzen, chloroform, diethylether, ethanol og petroleumsether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler, stærke baser, svovlsyre, reduktionsmidler, hydrogen og natrium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrotoluene |
| Smeltepunkt | -4°C |
| Tæthed | 1.166 |
| Kogepunkt | 224°C to 226°C |
| Flammepunkt | 106°C (222°F) |
| Brydningsindeks | 1.545 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1664 |
| Beilstein | 1907580 |
| Merck Index | 14,6650 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.