Få mere at vide
2-naphthaldehyd, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Naphthaldehyd hjælper med stereo-selektiv dannelse af bicyclo-2-siloxy-2-alkoxyoxetaner. Det bruges også som katalytisk middel og petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Naphthaldehyd hjælper med stereo-selektiv dannelse af bicyclo-2-siloxy-2-alkoxyoxetaner. Det bruges også som katalytisk middel og petrokemisk additiv.
Opløselighed Opløselig i varmt vand
.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Luftfølsom. Opbevares væk fra strengbaser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthaldehyde |
| Smeltepunkt | 59°C to 62°C |
| Kogepunkt | 160°C (19 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 507750 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot water. |
| Formel vægt | 156.18 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.