Få mere at vide
2-isopropylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-isopropylanilin anvendes til syntese af et farveløst aminkoordineret zinkkompleks. Reaktionerne af 1,1β-bis(hydroxymethyl)ferrocen med 2-isopropylanilin, i nærværelse af en katalysator [RuCl2(PPh3)3], blev undersøgt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-isopropylanilin anvendes til syntese af et farveløst aminkoordineret zinkkompleks. Reaktionerne af 1,1′ -bis(hydroxymethyl)ferrocen med 2-isopropylanilin, i nærvær af en katalysator [RuCl2(PPh3)3],
blev
undersøgt. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider. Lysfølsom
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropylaniline |
| Tæthed | 0.966 |
| Kogepunkt | 214°C to 216°C |
| Flammepunkt | 95°C (203°F) |
| Brydningsindeks | 1.5485 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 636283 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | 2-propan-2-ylanilin |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.